RS PRO タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,B
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = B
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 5mm
奥行き = 5mm
高さ = 8mm
寸法 = 5 x 5 x 8mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = B
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 5mm
奥行き = 5mm
高さ = 8mm
寸法 = 5 x 5 x 8mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
電子部品(オンボード) の新着商品
