RS PRO 管ヒューズ 12A 5 x 20mm 500V ac (普通溶断)

RS PRO 管ヒューズ 12A 5 x 20mm 500V ac (普通溶断) RS PRO

仕様
定格電流 = 12A
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = M
定格電圧 = 500V ac
本体材質 = セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09533898 182-4004
オープン
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする