RS PRO ノンリセッタブルヒューズ 1.25A, 600V

RS PRO ノンリセッタブルヒューズ 1.25A, 600V RS PRO

仕様
定格電流 = 1.25A
定格電圧 = 600V
本体材質 = セラミックチューブ、非透過性
本体長さ = 10.1mm
本体幅 = 3.1mm
本体高さ = 3.1mm
遮断容量最大電圧 R = 60 A @ 600 V ac
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09533950 182-4136
オープン
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする