平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 32, ピッチ円直径 48mm

平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 32, ピッチ円直径 48mm RS PRO

仕様
モジュール = 1.5
歯の数 = 32
材料 = スチール
ボア内径 = 12mm
ピッチ円直径 = 48mm
ハブ径 = 35mm
フェイス幅 = 17mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09534345 182-7842
オープン
5,798
6,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする