ギアラック RS PRO スチール 全体長1000mm

ギアラック RS PRO スチール 全体長1000mm RS PRO

RS Pro メトリックギアラックRS Pro 2.0 ピッチモジュールメートルギアラックの全長は 1000 mm で、顔の幅は 20 mm です。
スチール製で、中央の高さは 18 mm です。
特長と利点規格: DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 許容範囲 -/+0.25 mm

仕様
モジュール = 2.0
材料 = スチール
全体の長さ = 1000mm
フェイス幅 = 20mm
ピッチセンター高さ = 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09534528 182-7861
オープン
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする