平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 30, ピッチ円直径 15mm

平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 30, ピッチ円直径 15mm RS PRO

仕様
モジュール = 0.5
歯の数 = 30
材料 = スチール
ボア内径 = 4mm
ピッチ円直径 = 15mm
ハブ径 = 10mm
フェイス幅 = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09534765 182-7887
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする