RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.33F リード品

RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.33F リード品 RS PRO

RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.33 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。
この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。
特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
静電容量 = 0.33F
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +70℃
漏れ電流 = 0.005 mA
シリーズ = SD
許容差 = -20 → +80%
末端仕様 = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(4800個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09542806 184-5067
オープン
519,800
571,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする