RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 4.5F リード品
仕様
静電容量 = 4.5F
電圧 = 2.7V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +70℃
漏れ電流 = 0.05 mA
シリーズ = HL
許容差 = -20 → +80%
末端仕様 = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
電圧 = 2.7V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +70℃
漏れ電流 = 0.05 mA
シリーズ = HL
許容差 = -20 → +80%
末端仕様 = スルーホール実装
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~