RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品

RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 RS PRO

仕様
静電容量 = 50F
電圧 = 2.3V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
漏れ電流 = 0.3 mA
許容差 = -20 → +80%
末端仕様 = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09542946 184-5465
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする