RS PRO 六角穴付ボルト M8 x 16mm ステンレス鋼

RS PRO 六角穴付ボルト M8 x 16mm ステンレス鋼 RS PRO

RS Proソケットねじ 六角ボタンヘッド. RS Pro のボタンヘッドソケットねじ製品です。
高品質のステンレススチール製で、六角キャップを使用しているため、簡単かつ効果的に取り付けることができます。
このねじは、機械の修理や建設などのさまざまな用途に最適です。
高品質のソケットねじにより、 Durable and ロバストビルドにより安心して使用できます。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. M3 M4 M10 M12 を含む各種ねじサイズを用意 高品質のねじ込み式で、ソケットへのねじ込みが簡単 ステンレススチール ヘッド高さはシャンク径と同じ チタンよりもコスト効果が高い. ソケットねじは、どのような用途に使用されますか?. このねじは、多様な用途がありますが、通常は、部品を表面に固定するか、一体化する必要がある産業機器や機械用の留め具です。
ソケットは、ねじそのものと同じメートルねじにする必要があります。
たとえば、次のようなタイプの用途があります。
留め具と固定具 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 自動車産業. ステンレススチールの利点. ステンレススチールには、見栄えだけに留まらない有用性があります。
優れた耐食性が主要な特徴で、錆びのような望ましくない問題を阻止します。
ステンレススチールの作り方が原因で、高耐熱性も大きな利点となります。
標準的なスチールでできたねじ又はソケットとは対照的に、驚異的な熱に耐えることができます。
コストが唯一の問題になりますが、この信頼性と耐久性の高い素材は、用途の寿命を延ばすだけでなく、持続可能性も高めます。
このねじには、どのようなタイプのねじ頭がありますか?. このシリーズの製品には、ねじに組み込まれた六角キャップヘッドが標準で付属しています。
つまり、ねじを対応するソケットに完全に固定するには、六角レンチを使用する必要があります。
ソケットとして使用するねじの寸法は、固定するメートルねじの寸法と同一にする必要があるので注意してください。
ソケットねじとは何ですか?. ソケットねじはその名前が示すとおりの製品です。
この製品は、目的のソケットにねじ込む、ねじボルトの一種です。
さまざまな寸法と長さのねじがあり、産業用途及び個人的な用途の両方に使用できます。
品質が良く信頼性が高いRS PROソケットねじを使用することで、用途に関係なく、しっかりと安定した状態に固定できます。
規格. ISO7380規格に適合したねじ山

仕様
ねじサイズ = M8
長さ = 16mm
ヘッド形状 = 六角ソケットボタン
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = A2 304
仕上げ = プレーン
ねじのタイプ = メトリック
ねじ山ピッチ = 1.25mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09548580 185-5794
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする