RS PRO 2ノッチ キースイッチヘッド スプリングリターン

RS PRO 2ノッチ キースイッチヘッド スプリングリターン RS PRO

RS Pro キーRS Pro 2 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。
切抜き径は 22.5 mm です。
スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。
特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級

仕様
カットアウト直径 = 22mm
ノッチ数 = 2
スイッチ作動 = スプリングリターン
IP保護等級 = IP65
投角 = 30°
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09554286 188-1150
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする