曜日別特売

ホースアセンブリ RS PRO 450mm

ホースアセンブリ RS PRO 450mm - RS PRO

Elite シリーズは、加熱と冷却の両方のサービスで水を安全に搬送及び分配するための堅牢で柔軟なソリューションです優れた素材選択により、長寿命を実現しています。
摩耗や圧搾に対する耐性に優れた堅牢な構造。
さまざまな業界標準接続 温水及び冷水システム 冷えたビーム ファン Coil ユニット 暖房システム、ポンプ

仕様
長さ = 450mm
接続サイズ1 = 15mm
接続サイズ2 = 15mm
材質 = ステンレス鋼
最大使用圧力 = 15 bar
編み = あり
ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09560331190-4131
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする