RS PRO, ABS樹脂, 高さ:55.8 mm, 奥行き:1,474 mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:55.8 mm, 奥行き:1,474 mm RS PRO

RS Pro ABS エンクロージャ、サイドパネル付き RS Pro IP30 汎用 ABS エンクロージャ製品をご紹介します。このパネルを剥離したエンクロージャは、高品質で高周波のユニットで、電子機器のシールドに最適です。ハーメチックシールを必要とせず、 IP 等級が IP30 の他のさまざまな用途にも適しており、基本的な保護に最適です。 特長と利点: ?エンクロージャパネルは耐久 Durable で高強度の ABS で成形されており、サイドパネルは用途に応じて簡単にカスタマイズできます ?堅牢な ABS 素材によりノイズが低減し、 IP30 等級の性能を備えているため、ほこりや異物を取り除くのに役立ちます ?このユニットは IK06 の耐衝撃性を備えており、エンクロージャを落としたり損傷したりしても、エンクロージャ内部の内容物が損傷しないようにしています ?汎用エンクロージャパネルは、 本のねじで組み立てて固定することで簡単に組み立てることができ、立った状態で十分に換気できるように脚を 本備えています ?研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します ?サイズ: 147.6 92.5 50.3 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: ?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ?筐体を形成するためのパネル 4 ?組み立て用の 本のねじ 4 フィート 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは IP30 保護等級で、埃や異物からのみ保護されていますが、水や液体からは保護されていないため、この製品を屋外で使用することはお勧めしません。また、屋内でこのエンクロージャを使用する場合は、湿気や液体に曝される場所に保管しないことをお勧めします。

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 1,474 mm
高さ = 55.8 mm
幅 = 92.2 mm
外形寸法 = 147.6 x 92.5 x 50.3mm
IP保護等級 = IP30
色 = Black
フランジ = なし
シールド = なし
透明ドア = なし
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09561557 192-0774
オープン
769
846 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする