RS PRO ケース 電子機器用
RS Pro クリップオン取り付けブラケットは、 RS Pro 押出付けダブテールアルミエンクロージャ用です RS Pro のクリップオン式取り付けブラケットシリーズは、 RS Pro 押出ダブテールアルミエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどの表面に固定するために設計されています。
このブラケットは、ケースの外部ダブテール機能に簡単に装着でき、ねじで固定することができます。
特長と利点 軽量で丈夫 Durable ABS プラスチック製です RS Pro 押出ダブテールアルミエンクロージャと併用するように設計されています エンクロージャを壁やパネルなどの表面に取り付けるのに最適です すばやく簡単に取り付け可能 用途 クリップオン式取り付けブラケットは、エンクロージャをさまざまな面にすばやく簡単に固定できるソリューションです。
シンプルな設計のため、外付けのダブテール押し出し材に簡単に取り付けて、エンクロージャに固定できます。
クリップオン式取り付けブラケットは、次のようなさまざまな用途でエンクロージャと併用できます。
電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション RS Pro クリップオンブラケットプラスチック製クリップオン式取り付けブラケットは、押し出しダブテールエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどに固定します。
ブラケットクリップをケースの外部ダブテール機能に取り付けます。
どのようなエンクロージャと互換性がありますか. 押し出しダブテールを固定するためのプラスチック製クリップオン取り付けブラケットです エンクロージャを壁、パネル、車両のバルクヘッドなどに取り付け、ブラケットクリップ ケースの外部ダブテール機能に適合します。
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~