RS PRO ローラーベアリングハウジングワッシャ
RS Pro Nyloc ナット、 M55X2MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。
高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。
RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。
RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。
高品質設計により、安定した固定が可能です。
溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。
RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。
特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。
ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。
ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。
以下のような場所で一般的に使用されます。
工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。
トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。
ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。
また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~