Oリング RS PRO 内径 25mm ニトリルゴム

Oリング RS PRO 内径 25mm ニトリルゴム RS PRO

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>

仕様
タイプ = Oリング
材料 = ニトリルゴム
内径 = 25mm
外径 = 28.6mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09573317 196-4843
オープン
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする