曜日別特売

RS PRO エア継手 57000シリーズ

RS PRO エア継手 57000シリーズ - RS PRO

RS Pro 金属製プッシュイン式継手、ストレートコネクタチューブ対チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。
広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。
このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造とスチール AISI 301 クランプワッシャを備え、環境にかかわらず優れた耐久性と信頼性の高い気密性を実現しています。
この高品質シールは、高真空用途や高圧用途にも最適で、しっかりと固定して最適なエアフローを実現します。
RS Pro 金属製プッシュイン継手シリーズは、迅速かつ効率的に接続及び切断が簡単で、さまざまなサイズとスタイルのニーズに対応した製品が揃っており、卓越した品質と性能を発揮します。
特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造により、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています スチール製クランプワッシャでしっかりと密着 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています チューブを迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C 空圧用途でチューブをまとめて接続するのに最適です シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。
空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。
これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。
シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的な取り付けと確実なエアフローが可能になります。
プッシュイン継手には、ストレート、 字、 字、エルボなどのさまざまな形状を用意しています。
また、複数の用途に合わせてさまざまなサイズとねじ山のタイプがあり、次のような場所で使用されています。
ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。

仕様
コネクタA = プッシュイン6 mm
コネクタB = プッシュイン4 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブ間
メーカーシリーズ = 57000
最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09584289197-7705
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする