ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (SHORT) 8 (5/
RS Pro 金属製プッシュイン式継手、回転式 型オスアダプタ、ユニバーサルショートねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。
広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。
このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造と AISI301 クランプワッシャを備えており、環境を問わず優れた耐久性と信頼性を発揮します。
高品質シールにより、高真空用途や高圧用途でも、チューブと継手の間の確実かつ気密接続が確保されます。
RS Pro 金属製プッシュイン継手シリーズは、迅速かつ効率的に接続及び切断が簡単で、さまざまなサイズとスタイルのニーズに対応する卓越した品質と性能を発揮します。
独自のユニバーサルショートねじコネクタを備えているので、 BSPP BSPT NPT のいずれのねじ接続でも使用でき、優れた汎用性を発揮します。
特長と利点 耐久性に優れたニッケルめっき黄銅構造 スチール製クランプワッシャ 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています 迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの つのねじタイプを用意 ストレート継手は、 Allen レンチでも組み立てることができます シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。
空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。
これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。
シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的に取り付けることができます。
プッシュイン継手は、幅広い形状とサイズの製品が用意されており、次のような領域で使用されています。
ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro の短いユニバーサルねじ付き空圧プッシュイン式継手は、短いテーパーねじ山を短くしてシールを付けた独自のねじ山を備えています。
この独自の多用途ねじにより、 BSPT ISO 228 (テーパー)、 BSPP ISO7 (平行)、及び NPT ねじに対応しています。
RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。
互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
圧力範囲は? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 -0.99 bar -0.099 MPa 20 bar 2.0 MPa )の圧力に対応しています。
- 仕様
- コネクタA = プッシュイン8 mm
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブねじ込み
最高使用圧力 = 20バール
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
汎用管継手 の新着商品
カテゴリ


























