RS PRO ケース 電子機器用 105 x 80 x 25mm ABS製 ベージュ

RS PRO ケース 電子機器用 105 x 80 x 25mm ABS製 ベージュ RS PRO

RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 105 mm
幅 = 80 mm
高さ = 25 mm
外形寸法 = 105 x 80 x 25mm
色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09586450 198-1383
オープン
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする