RS PRO 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:35.3 mm, 奥行き:100 mm
RS Pro 2 液式 ABS エンクロージャ、換気可能 RS Pro の 2 部品構成 ABS 汎用エンクロージャシリーズは、安全なエンクロージャとなり、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。
軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチックで成形されており、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えていて、壊れやすい高価な機器をしっかりと保護します。
各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面に取り付けることができます。
さらに、通気性を向上し、高価な機器の過熱を防止するように通気されています。
このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャは、ハーメチックシールが不要な幅広い用途や環境に最適で、基本的な保護を実現する優れたユニットです。
特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、高価で繊細な電気部品やコンポーネントに最適な保護ソリューションです。
換気が良好な空気循環を保ち、機器の過熱を防止します 高品質のノイズ低減 ABS プラスチック製で、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えています。
このエンクロージャは、 IP20 保護等級に適合しているため、ほこり、湿気、その他の高価で繊細な機器を損傷するおそれのある異物から保護します 硬質 ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP20 保護等級を実現しています つまり、ほこりやゴミを保持するのに便利なユニットです 終了 このユニットは、 IK06 の耐衝撃性も備えています エンクロージャ内の内容がでないことを確認します エンクロージャを落としたり破損したりした場合は、破損しています 方法 滑らかな仕上げで、の清掃と保管が簡単です 表面に埃や異物が付着していないこと さまざまな仕様に合わせてさまざまなサイズが用意され、モダンな白色で、ニュートラル色が好まれる環境に最適です 汎用エンクロージャの LID は、ねじなしで組み立て 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。
ケーブル / ワイヤ管理 IT / サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP20 保護等級で、埃や異物から保護されていますが、液体や水の侵入からは保護されていません。
このため、屋外での使用は推奨されていません。
又、屋内で使用する場合は、液体や湿気の多い場所から離しておくことをお勧めします。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
奥行き = 100 mm
高さ = 35.3 mm
幅 = 100 mm
外形寸法 = 100 x 100 x 35.3mm
IP保護等級 = IP20
色 = 白
蓋色 = 白
フランジ = なし
シールド = なし
透明ドア = なし
防爆 = なし