RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:60.2 mm, 奥行き:120 mm

RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:60.2 mm, 奥行き:120 mm RS PRO

RS Pro PC 汎用エンクロージャ、 IP65 RS Pro PC 汎用エンクロージャ製品をご紹介します。安全なエンクロージャとなり、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。軽量で Durable なエンクロージャは PC プラスチックで成形されており、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えていて、壊れやすい高価な機器をしっかりと保護します。各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面に取り付けることができます。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、確実な密閉を実現するシリコンガスケットと IP65 保護等級が付属しており、幅広い用途や環境に最適です。 特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、理想的です 高価で繊細な電気部品やコンポーネント向けの保護ソリューションです このエンクロージャは、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えた高品質 PC プラスチック製で、高価な繊細な機器を損傷する可能性のある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げで、の清掃と保管が簡単です 表面に埃や異物が付着していないこと 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます この RS Pro エンクロージャシリーズは IP65 等級で、内部コンポーネントの保護に最適です さまざまな仕様に合うように各種サイズが揃っており、透明な LID のついたモダンなライト このエンクロージャには、キーパッドとオーバーレイに利用できる凹部があり、安全に壁に取り付けることができ、さまざまな用途に柔軟に対応できます ふた LID 及びベース LID ねじ、シリコンガスケットが付属します 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル / ワイヤ管理 IT / サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、埃の侵入に対する部分的な保護性能を備えています。また、侵入に制限があるあらゆる方向からの低圧噴水流から保護され、屋外での使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 120 mm
高さ = 60.2 mm
幅 = 80 mm
外形寸法 = 120 x 80 x 60.2mm
IP保護等級 = IP65
色 = ライトグレー
蓋色 = 透明
フランジ = なし
シールド = なし
透明ドア = あり
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09607450 206-9093
オープン
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする