RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 7極 RS Pro 10 A 圧着

RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 7極 RS Pro 10 A 圧着 RS PRO

RS Pro 超高密度 RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro シリーズのヘビーデューティ超高密度インサートは過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 7 → 128 極 圧着終端 10 A 、 250 V ( 8 極 10 A 、 42 V / 120 V を除く) 10 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 250 Vコネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
定格電流 = 10A
オス/メス = オス
シリーズ = RS-HD
タイプ = コネクタインサート
併用可能製品 = RS Pro 10 A 圧着
ポール形式 = 7
極数 = 7
表面処理:コンタクト = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09615229 208-4344
オープン
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする