40 amp female crimp AWG 14 - silver plat

40 amp female crimp AWG 14 - silver plat RS PRO

RS Pro 端子、 40 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ及びコンビネーションインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
シリーズ = CCSF
種類 = 端子
表面処理:コンタクト = 銀
併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタ
コンタクト材質 = 銅合金
定格電流 = 40A
オス/メス = メス
結線方法 = 圧着
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(30個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09615561 208-4431
オープン
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする