RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - N型 プラグ - ジャック
RS Pro 同軸アダプタ - TNC プラグ -N ソケットRS Pro の高品質同軸アダプタは、同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。RS Pro 同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな高周波( RF )信号の用途にも適しています。これらの RF コネクタは、業界標準のコンポーネントで構成されており、無線及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: TNC プラグ -N ソケット .アダプタ A : TNC .アダプタ B :タイプ N .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -40 ° C ~ +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様
アダプタタイプ = TNCプラグ to Nソケット
アダプタタイプA = TNC
アダプタタイプB = N型
オス/メス A = オス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 6GHz
表面処理:本体 = ニッケル
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
アダプタタイプA = TNC
アダプタタイプB = N型
オス/メス A = オス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 6GHz
表面処理:本体 = ニッケル
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = 真鍮