RS PRO 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ RS PRO

RS Pro エッジ取り付け SMA コネクタ - 50 Ω RS Pro の SMA コネクタシリーズに新たに加わった製品です。
このエッジ取り付け SMA コネクタは、基板に効率的に取り付けるように設計されています。
インピーダンスは 50 Ω で、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、金めっきコンタクトを備えています。
このメス SMA コネクタは、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。
使用箇所この SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。
一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。
オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外側にピンがあり、内側にねじ接続があります。
一方、メスジェンダー SMA は、内側にピン及び外側にねじ接続があります。
特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっきのボディとセンターコンタクトを備えています テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 最大動作周波数: 18 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。
はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。
RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。
RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム

仕様
同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ
実装タイプ = エッジマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
動作周波数 = 18GHz
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +165℃
コンタクト材質 = 金
表面処理:コンタクト = 金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09629710 217-7779
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする