RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。
通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。
NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。
ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。
色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm

仕様
内径 = 10mm
外径 = 24mm
シールタイプ = 回転シャフトシール
厚さ = 7mm
シール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09637839 226-3698
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする