RS PRO ICソケット 68極 1.27mm ピッチ
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。
JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。
RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。
幅広いチップサイズに対応。
鉛フリー、 RoHS 適合
仕様
ICソケットタイプ = PLCCソケット
オス/メス = メス
極数 = 68
ピッチ = 1.27mm
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
定格電流 = 1 amp
ソケット装着タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(18個)
オス/メス = メス
極数 = 68
ピッチ = 1.27mm
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
定格電流 = 1 amp
ソケット装着タイプ = スルーホール
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,088
¥1,898