RS PRO 六角穴付ボルト M4 x 20mm六角穴

RS PRO 六角穴付ボルト M4 x 20mm六角穴 RS PRO

DIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチが必要 さまざまなねじサイズと長さのチタン製六角ソケットキャップねじを取り揃えています。
詳細については、データシート及び製品概要のダウンロードファイルを参照してください。
チタン製の他に、DIN規格912に全準拠のスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、A2 (304) / A4 (316)ステンレススチール製の六角キャップヘッドソケットねじも取り揃えています。

仕様
インチまたはメートル = Metric
呼び径 = M4
長さ = 20mm
頭部形状 = 六角穴
材質 = チタン合金
ねじのタイプ = メトリック
ねじ山ピッチ = 0.7mm
代表規格 = DIN 912
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09644069 227-6849
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする