Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 5mm

Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 5mm RS PRO

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。
天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。
フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。
柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。
RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。
これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます
圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します
FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です
さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。
また、圧縮後も元の形状を維持できます
取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます
動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C
さまざまな長さと直径のタイプが揃っています

仕様
直径 = 5mm
材料 = FKM(フッ化ビニリデン)
長さ = 5m
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09648680 230-9681
オープン
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする