RS PRO USBコネクタ Type-A A, メス パネルマウント

RS PRO USBコネクタ Type-A A, メス パネルマウント RS PRO

仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = ケーブル
USBバージョン = 3.0
IP保護等級 = IP67
ポート数 = 1
シリーズ = USB-A
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09651708 231-7884
オープン
9,098
10,008 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする