RS PRO USBコネクタ Type-A A, メス パネルマウント
仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = ソケット
USBバージョン = 3.0
IP保護等級 = IP67
ポート数 = 1
シリーズ = USB-A
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = ソケット
USBバージョン = 3.0
IP保護等級 = IP67
ポート数 = 1
シリーズ = USB-A
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = +105℃
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~