RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.711mm, プローブ長さ:3m

RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.711mm, プローブ長さ:3m RS PRO

仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 1/0.711mm
プローブの長さ = 3m
プローブ材質 = グラスファイバー℃
実装タイプ = 標準プラグ
ケーブル長 = 3m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
検出温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09652688 231-8493
オープン
8,698
9,568 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする