RS PRO ボールベアリング20mm47mm 単列深溝ボールベアリング

RS PRO ボールベアリング20mm47mm 単列深溝ボールベアリング - RS PRO
仕様
内径 = 20mm
外径 = 47mm
レース幅 = 14mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両面シール
ベアリングクリアランス = CN
材料 = ステンレス鋼
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 6.65kN
動定格荷重 = 12.8kN
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 2ライト
部分ベアリングコード = 6204
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09658331234-6902
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする