曜日別特売

Hygienic Bolt Down Adjustable Height Mou

Hygienic Bolt Down Adjustable Height Mou - RS PRO
仕様
静的負荷容量 = 3000kg
ネジサイズ = M24
ネジ長さ = 150mm
傾斜角度 = 5°
フット材質 = ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09663249237-8162
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする