RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1μF 2*0.7 mH 0.6 / 1.2 mA Single Stage 1MΩ
仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ72、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス2*0.7 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(90個)
電子部品(オンボード) の新着商品