RS PRO 基板接続用ソケット 24 極 2.16mm スルーホール実装

RS PRO 基板接続用ソケット 24 極 2.16mm スルーホール実装 RS PRO

ストレート基板実装ソケット. 金めっきが施されたリボンコンタクト、UL94V-0適合のサーモプラスチックの絶縁物、及びシールド性のある金属シェル スプリングクリップ付きのソケット さらにシールド性を高める金属カバー付きのプラグ

仕様
極数 = 24
ピッチ = 2.16mm
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
シリーズ = Centronics
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09671010 239-1112
オープン
669
736 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする