RS PRO RS PROの 制御機器 RS PROの 接続・省配線(制御機器) RS PROの 端子台 RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 32A RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 32A 注文コード 09674975 仕様 色 = 赤 レベル数 = シングル シリーズ = 43409TT 結線方法 = ケージクランプ 定格電圧 = 1000 VA RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 242-0493 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09674975 242-0493 オープン ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 端子台 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組端子台 東洋技研 税込¥461~ ¥419~ 東洋技研 東洋技研 税込¥505~ ¥459~ 組端子台 東洋技研 税込¥494~ ¥449~ アース連結端子台 不二電機工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ UK-AD15 東朋テクノロジー 税込¥17,578 ¥15,980 組端子台 東洋技研 税込¥758~ ¥689~ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥3,298~ ¥2,998~ 端子カバー マルヤス電業 税込¥539 ¥490 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,748 ¥2,498 DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ アローシリーズオプション シュナイダー(ドイツ) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ シリアルデバイスサーバー 1ポート ATEN 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ベーシックPDU/0U/100V/20A/NEMA16ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)端子台DINレール端子台 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「端子台」にはこんなカテゴリがあります スタッド端子台 コネクタ端子台変換ユニット I/Oリレーターミナル 端子台ボックス スクリューレス端子台 ネジ式端子台 DINレール端子台 固定端子台 端子台その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品