RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.4W
仕様
抵抗 = 100kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = 0.1%
定格電力 = 0.4W
温度係数 = ±50 → 100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(10個)
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = 0.1%
定格電力 = 0.4W
温度係数 = ±50 → 100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~