RS PRO, アルミニウム, 高さ:60 mm, 奥行き:166 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:60 mm, 奥行き:166 mm RS PRO

RFIシールドボックス. このRS Proアルミエンクロージャは、汎用性が非常に高い経済的なエンクロージャで、シールドを内蔵しています。
プレキャストのふたとベースには歯システムがあり、連続的に接触できます。
ねじ込み式ねじボスが内側にあり、取り付けタイプのボードを取り付けられます。
IP66シールにより、このエンクロージャでは防塵性と耐候性を実現しています。
特長と利点. エナメル焼き付けのヘビーデューティボックス。
さねはぎ構造で優れたRFI遮蔽を実現 ネオプレンシーリングガスケットでIP66の保護を実現 基板やアースタグ用のマウントを内蔵(銅めっきねじ付属) ふたをボックスに固定するねじと取り付け穴は、ガスケット部の外側に配置 使用温度範囲: -40 to +80℃ グレー(RAL7032)のボディ色. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. 製品の内容は何ですか.. このエンクロージャにはキャプティブねじが付属します。

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 166 mm
高さ = 60 mm
幅 = 166 mm
外形寸法 = 166 x 166 x 60mm
IP保護等級 = IP66
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = Conform
重量 = 1300g
ガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09679848 243-3698
オープン
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする