RS PRO 同軸コネクタ ジャック バルクヘッド SMAコネクタ
仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = バルクヘッド
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
バルクヘッド = あり
動作周波数 = 6GHz
表面処理:本体 = 金℃
動作温度 Max = +125℃
シリーズ = SMA
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
実装タイプ = バルクヘッド
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
バルクヘッド = あり
動作周波数 = 6GHz
表面処理:本体 = 金℃
動作温度 Max = +125℃
シリーズ = SMA
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 金