RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ
仕様
同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = 圧着
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = RG174U
動作周波数 = 4GHz
表面処理:本体 = 金℃
動作温度 Max = -45℃
シリーズ = BNC
コンタクト材質 = リン銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = 圧着
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = RG174U
動作周波数 = 4GHz
表面処理:本体 = 金℃
動作温度 Max = -45℃
シリーズ = BNC
コンタクト材質 = リン銅
表面処理:コンタクト = 金