RS PRO マイクロスイッチ スプリングプランジャ クイックコネクト

RS PRO マイクロスイッチ スプリングプランジャ クイックコネクト - RS PRO
仕様
アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ
末端様式 = クイックコネクト
コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
接点構成 = DPDT
IP保護等級 = IP40
操作力 = 800 g
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
コンタクト材質 = 銀/銀めっき
ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂
機械的寿命 = 100000Operations
リリース力 = 160gV
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09720990249-6824
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする