RS PRO RS PROの 機構部品 RS PROの シール/バネ部品 RS PROの Oリング Oリング RS PRO 内径 16.5mm ニトリル Oリング RS PRO 内径 16.5mm ニトリル 注文コード 09730327 仕様 タイプ = Oリング 材料 = ニトリル 内径 = 16.5mm 外径 = 18.5mm 動作温度 Min = -30℃ 動作温度 Max = +90℃ 内容量1袋(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 255-5661 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09730327 255-5661 オープン ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Oリングキット マクノート 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ Oリング(運動・固定両用) 森清化工 税込¥329 ¥299 バスケットへ Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 税込¥19~ ¥17~ Oリング 日立産機システム 税込¥978 ¥889 バスケットへ Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業 税込¥142~ ¥129~ Oリング 住友電工ハードメタル 税込¥78 ¥71 バスケットへ DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 税込¥1,309~ ¥1,190~ (4) オイルシール(ちりよけなし) NOK 税込¥615~ ¥559~ ドラム碍子丸線 共立電機 税込¥5,058~ ¥4,598~ ドラム碍子丸線 共立電機 税込¥5,168~ ¥4,698~ 熱交換器豊シェル用Oリング ショウエイ 税込¥967~ ¥879~ ショックアブソーバKSHEシリーズ コガネイ 税込¥9,678~ ¥8,798~ コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCO 税込¥230~ ¥209~ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ 回転グリップ RGS型 Elesa 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ プレッシャーキャップ Elesa 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品シール/バネ部品Oリング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります Oリング Vリング オイルシール パッキン バックアップリング シールワッシャ ダストシール バネ ショックアブソーバー シェアする マイページ 最近見た商品