RS PRO 抵抗器, 1.2MΩ, 1206 (3216M), 0.25W
仕様
抵抗 = 1.2MΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = 0.1%
定格電力 = 0.25W
内容量1セット(5個)
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = 0.1%
定格電力 = 0.25W
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~