RS PRO 抵抗器, 130kΩ, 1210 (3225M), 0.33W
仕様
抵抗 = 130kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
許容差 = 0.1%
定格電力 = 0.33W
内容量1セット(5個)
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
許容差 = 0.1%
定格電力 = 0.33W
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~