RS PRO 抵抗器, 27Ω, 2512 (6432M), 1.5W
仕様
抵抗 = 27Ω
テクノロジー = ポリマー
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = 5%
定格電力 = 1.5W
内容量1セット(100個)
テクノロジー = ポリマー
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = 5%
定格電力 = 1.5W
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~