ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PRO

記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。
丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。
これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。
高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単

仕様
直径 = 7mm
カラー = 緑
最小プーリ径 = 67mm
長さ = 30m
食品認定 = なし
使用荷重 = 10kg
硬さ = 88Type A
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09763358 259-6452
オープン
33,980
37,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする