RS PRO 同軸ケーブル, Fタイプ Fタイプ, 2m
仕様
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = Fタイプ
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2方向 = ライトアングル
外径 = 5.0 + 0.3mm
特性インピーダンス = 75 Ω
長さ = 2m
外被色 = 黒
導体ストランドタイプ = ソリッド
シールド = シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
コネクタ 2 = Fタイプ
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2方向 = ライトアングル
外径 = 5.0 + 0.3mm
特性インピーダンス = 75 Ω
長さ = 2m
外被色 = 黒
導体ストランドタイプ = ソリッド
シールド = シールド付き