RS PRO 同軸ケーブル, Fタイプ Fタイプ, 3m

RS PRO 同軸ケーブル, Fタイプ Fタイプ, 3m RS PRO

仕様
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = Fタイプ
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2方向 = ライトアングル
外径 = 5.0 + 0.3mm
特性インピーダンス = 75 Ω
長さ = 3m
外被色 = 黒
導体ストランドタイプ = ソリッド
シールド = シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09772388 266-2158
オープン
839
923 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする