RS PRO ケース 電子機器用 430 x 150 x 50mm 冷間圧延鋼 グレー

RS PRO ケース 電子機器用 430 x 150 x 50mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRO

仕様
材質 = 冷間圧延鋼
奥行き = 430 mm
幅 = 150 mm
高さ = 50 mm
外形寸法 = 430 x 150 x 50mm
色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09775188 266-4967
オープン
4,998
5,498 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする